ダウンライト/ダウンスポット/調色調光/CDM-T35W相当/LZ2C/illco/Φ100/1/2照度角30°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53475478 品番LZD-9058FWW8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、制御レンズ付 材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)17.5 寸法(Φmm)110 首振角度(°)片側のみ75・回転350 機能調色機能付 色温度(K)6500〜2700 埋め込み深さ(mm)202 エネルギー消費効率(Lm/W)98.8 光源寿命40000時間 容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V) 配光角度(°)30 光色昼光色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1730 調光率(%)5〜100 調光の可否調色調光(無線調光) 取付可能天井厚(mm)5〜25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
注意
※灯具は必要に応じて上下に動かせます。※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。※2700K時は6500K〜4000K時の約90%の明るさになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする