仕様LED内蔵、LED交換不可、什器取付専用、高演色形 クラス2、L1120タイプ、角度調整不可(オプション含む)
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200/242兼用
消費電力(W)21
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)23×1116×22
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)110.9
光源寿命40000時間
容量(VA)21
配光角度(°)70-65
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)2330
調光率(%)1〜100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)0.1