仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、制御レンズ付
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)24.8
寸法(Φmm)135
首振角度(°)片側のみ75・回転350
機能調色機能付
色温度(K)6500〜2700
埋め込み深さ(mm)257
エネルギー消費効率(Lm/W)88.3
光源寿命40000時間
容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V)
配光角度(°)18
光色昼光色〜電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)2190
調光率(%)5〜100
調光の可否調色調光(無線調光)
取付可能天井厚(mm)5〜25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当