HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品用袋・包材
HEIKOの パン・菓子用袋
耐油ガゼットパック 無地
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×40袋)
注文コード
53478846
品番
4164100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
耐油紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
115×170
紙質
耐油晒40g/m
2
質量(g/枚)
2.5
マチ(mm)
40
メーカー商品コード
004164100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53478846
4164100
16461290
004180200
NF(ノンフッ素) 耐油ガゼットパック
HEIKO
1ケース(100枚×40パック)
¥
24,980
税込
¥
27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)