SD-6060K シートドライヤー(シート状乾燥剤) 鳥繁産業 53479747 SD-6060K シートドライヤー(シート状乾燥剤) 鳥繁産業 53479747

シートドライヤー(シート状乾燥剤)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚×16袋) 注文コード 53479747 品番 SD-6060K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。
高い吸湿性能を持っています。
細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。
商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。
湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。
せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。

タイプ角型 寸法(幅W×長さL)(mm)60×60 適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下) 用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態 仕様シリカゲル対比(湿度50%比較):2.0g相当、使用可能包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
注意
※基材には塩化カルシウムが含まれておりますので、金属に接すると錆びを発生させる恐れがあります。腐食性のある金属の接触は避けてください。
※高温多湿の環境に放置、保管すると吸湿性能が低下しますのでご注意ください。開封後は速やかにご使用ください。開封後残ったシートはできるだけ空気が少ない状態で密封して保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする