首振有り
電源(V)100
本体質量(kg)40
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×860
電源コード(m)2
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.7
力率84/99(50/60Hz)
冷風側風量(m/min)(強)5.0/5.8、(弱)4.6/5.1
始動電流(A)(50/60Hz)41.3/40.7
運転電流(50/60Hz)(A)11.3/11.9
冷媒R410A
冷媒封入量(g)460
消費電力(kW)(50/60Hz)0.95/1.18