スポットライト/LZ0.5C/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/可変配光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 色温度(K)3000 仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、フランジタイプ、制御レンズ付 注文コード53484465 品番LZS-9113YWF5
販売期限:2025年09月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は光色・色温度・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、フランジタイプ、制御レンズ付 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 高さ(mm)吊高46 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)9.4 直径×長さL(Φmm×mm)65×135 首振角度(°)片側90・回転360 取付場所天井付・壁付兼用 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)72.3 光源寿命40000時間 容量(VA)16 配光角度(°)20〜40 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)680 調光率(%)1〜100 調光の可否調光(位相調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする