仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、配線ダクト取付用、プラグタイプ、制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
色黒
高さ(mm)吊高55
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)9.4
直径×長さL(Φmm×mm)65×135
首振角度(°)片側90・回転360
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)74.4
光源寿命40000時間
容量(VA)16
配光角度(°)20〜40
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)700
調光率(%)1〜100
調光の可否調光(位相調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当