シリンダ内径(Φmm)63
ストローク(mm)125
作動方式複動
リード線取出方法(-) グロメット
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付
ジャバラ(J) ナイロンターポリン
リード線(m)(-) 0.5
バルブ【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
通電押引(-) 通電押出し形
電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)