DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/ブラケット/シリンダー型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
LED交換可
色
黒サテン
材質
本体:アルミダイカスト 黒塗装/強化ガラス 透明
注文コード
53489548
品番
LZW-92355XB
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED交換可
材質
本体:アルミダイカスト 黒塗装/強化ガラス 透明
寸法(mm)
出117
色
黒サテン
寸法(Φ×高さH)(mm)
90×260
取付場所
壁付専用
光源寿命
30000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水
防雨形
近接限度距離(m)
0.1
注意
※ランプ別売
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください。