ダウンライト/ベース/IL60W相当/Φ50 1/2照度角50°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53489636 品番LZD-93134NWB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源付(別置)、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 材質枠:アルミダイカスト 白塗装アクリル 乳白(マット) タイプ高気密SB形 径(Φmm)62 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5.9 色温度(K)4000 埋め込み深さ(mm)63 エネルギー消費効率(Lm/W)70.3 光源寿命50000時間 容量(VA)10 配光角度(°)50 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50 パネル拡散パネル付 定格光束(Lm)415 調光の可否非調光 傾斜天井取付角度(°)使用可能(55まで) 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5〜25 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする