仕様電源付(別置)、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
材質枠:アルミダイカスト 白塗装アクリル 乳白(マット)
色白
タイプ高気密SB形
径(Φmm)62
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)5.9
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)63
エネルギー消費効率(Lm/W)67.7
光源寿命50000時間
容量(VA)10
配光角度(°)50
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)50
パネル拡散パネル付
定格光束(Lm)400
調光の可否非調光
傾斜天井取付角度(°)使用可能(55まで)
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5〜25
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯60W相当