丸ダイス メートルねじ用

(76件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53489933 品番 RDM-20-M2×0.40
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。

材質HSS(SKH) 外径(Φmm)20 厚さ(mm)7 ねじピッチ0.4 ねじの呼びM2 用途雄ねじの製作
注意
※用途以外の使用をしないでください。
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※無理な力を加えると、材料が折れる場合がありますので、ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 76
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53489949
2025-12-15
用途:
ネジ山修整

電工ペンチで切断したネジ山の修整に使用しました。噛みつき及び切削性も良くて使用感はとても満足です。

2025-10-21
用途:
バイクの整備に

手持ちのセットになかったので買い足ししました。
ねじ山修正の使用では問題なく使用できます。

2025-07-25
用途:
ステンレス304材の加工

ステンレススタッドボルト製作をダメ元で自作チャレンジしました。
元径φ16mmをφ12mm旋盤加工してこちらのダイスで手動ネジ切しました。
コンマ0.3mm程度マイナスで入り込みテーパーで切り出し始め・・出し入れ繰り返しながら見事に加工長35mm程度M12xp1.75加工成功しました。
切山も綺麗で思った以上の出来栄えにビックリしました。
今回2本加工に使用しました。
2本目は多少しんどかったかも・・
当然タッピングオイルを適時使用して行たり来たりで腕は筋トレ状態でした。
今回加工所に依頼したら16500円/本(M16-M12スタッド)でしたが元材SUS304半ボルトM16-L145=665円で製作できました。

1人が参考にしています
2025-10-01
用途:
自転車・バイク・車の整備に

手持ちのセットの中に入っていなかったので買い足ししました。
細いボルトはピッチが細かいのでないと困る。
価格も安くていい。

対象商品:
53489958
2025-11-14
用途:
ねじ切り用
農・林・水産業

モノタロウの20mmダイスではあるが
モノタロウの20mm用のハンドルがないのはなんでなんだ?

1人が参考にしています
対象商品:
53490055
2025-08-26
用途:
自転車修理
その他業種

M10 ピッチ1.0という特殊な規格だが速やかに入手でき助かった。普通に使えた。

2025-05-14
用途:
ボルト山の修正に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ねじロック剤等の除去・ねじ山の修正に使用しています。ダイスに調整機構がついているので、必要以上に修正されることが無いのでとても良いです。固定タイプのダイスだと物によっては必要以上に切削されてボルトとナットの隙間が広がってしまうので、調整機構付きがベストですね。

2人が参考にしています
2025-04-10
用途:
潰れた山の回復に

ボルトの山をよく潰してしまうので、あまり検討もせずに購入しましたが、よく切れます。買ってよかったと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2人が参考にしています
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする