ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype Φ75

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様LED交換可、シルバーアルマイトコーン、調光器別売 注文コード53490695 品番LZD-90626XB
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換可、シルバーアルマイトコーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト(ホーニング) 径(Φmm)85 首振角度(°)片側のみ30・回転350 埋め込み深さ(mm)135 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)75 調光の可否非調光/調光 取付可能天井厚(mm)5〜25 近接限度距離(m)0.1
注意
※ランプ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする