DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype Φ75
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
白
仕様
LED交換可、シルバーアルマイトコーン、調光器別売
注文コード
53490704
品番
LZD-90626XW
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED交換可、シルバーアルマイトコーン、調光器別売
材質
枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト(ホーニング)
色
白
径(Φmm)
85
首振角度(°)
片側のみ30・回転350
埋め込み深さ(mm)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
75
調光の可否
非調光/調光
取付可能天井厚(mm)
5〜25
近接限度距離(m)
0.1
注意
※ランプ別売