ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype Φ75

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53490729 品番LZD-90628XB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装 径(Φmm)85 首振角度(°)片側のみ30・回転350 埋め込み深さ(mm)135 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)75 調光の可否非調光/調光 取付可能天井厚(mm)5〜25 近接限度距離(m)0.1
注意
※ランプ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする