ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 LZ2C/illco Φ100 1/2照度角19°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53490887 品番 LZD-91947YWE
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、白コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 径(Φmm)110 レンズ制御レンズ付 首振角度(°)片側のみ40・回転350 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)105 光源寿命40000時間 配光角度(°)19 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5〜25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
注意
※電源別売
※この器具は必ず別売電源と組合せてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする