ダウンライト/ベース/IL60W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 Cut-off35° 1/2照度角25°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53491124 品番LZD-93109AWM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、白コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 径(Φmm)60 レンズ制御レンズ付 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)82 光源寿命40000時間 配光角度(°)25 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5〜25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当
注意
※電源別売
※この器具は必ず別売電源と組合せてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする