仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、黒コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装
色黒
径(Φmm)60
レンズ制御レンズ付
色温度(K)2500
埋め込み深さ(mm)82
光源寿命40000時間
配光角度(°)40
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5〜25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯60W相当