SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
バルブ付エアシリンダ CDVJ3F
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
60
作動方式
(S) 単動押出し
注文コード
53491654
品番
CDVJ3F16-60S-2GZ-A
参考基準価格(税別)
¥13,350
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
60
作動方式
(S) 単動押出し
リード線取出方法
(G) グロメット
定格電圧(V)
(2) AC200
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(A) レール取付
CADデータダウンロード