CDVJ3F16-60S-2GZ-B バルブ付エアシリンダ CDVJ3F SMC 53491663

バルブ付エアシリンダ CDVJ3F

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)60 作動方式(S) 単動押出し 注文コード53491663 品番CDVJ3F16-60S-2GZ-B
参考基準価格(税別)¥13,020 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はストローク・作動方式など4種類から選べます 他の種類を見る

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)60 作動方式(S) 単動押出し リード線取出方法(G) グロメット 定格電圧(V)(2) AC200 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする