- 秒速着脱スマホルダーEVO Bikeguy (バイクガイ) 53491717 - 秒速着脱スマホルダーEVO Bikeguy (バイクガイ) 53491717 - 秒速着脱スマホルダーEVO Bikeguy (バイクガイ) 53491717

秒速着脱スマホルダーEVO

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53491717 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

わずか1〜2秒でスマホを脱着できる秒速脱着スマホルダー。
バネの力でしっかりスマホを固定。
工具不要で自転車ハンドルバーへの取付可能。
本体は耐衝撃性対候性に優れたPCを使用。
適応スマホサイズ(カバー含む):【高さ】138〜159mm【幅】65〜82mm【厚さ】6.5〜9.0mm
装着可能パイプ径:22〜32mm。
特許申請中

用途
自転車用スマートフォンホルダー。
通勤通学位置情報ゲームに便利
材質(ゴムバンド)シリコンゴム 寸法(mm)145×81×55 ホワイト 材質(本体)ポリカーボネート 質量(g)54
注意
危険ですので、走行中のスマホの操作はお止め下さい。
装着時はスマホの背面とホルダーの受け面を密着させて、スライドさせながら下まで押し込んで下さい。
装着時は必ずスマホの底面とホルダーの底が接触するまでしっかり押し込んで下さい。
底面が接触しない状態で浮いていると、スマホが外れる恐れがあります。
平坦路、坂道を問わず、スマホの先が水平より上向き30度以上を保つ様に、ホルダーをハンドルバーにしっかりと固定して下さい。
製品の構造上、先端側に脱着する仕組みですので、走行中に先端が下を向いているとスマホが外れる恐れがあります。
スマホの適応サイズを必ずご確認下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする