仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、調光器別売(0〜100%調光用電源では使用不可)
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白
径(Φmm)110
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ75・回転360
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)202
光源寿命40000時間
配光角度(°)30
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5〜25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当