ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 LZ2C/illco SWINGSHOT 1/2照度角30°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53491806 品番LZY-91989YBE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、調光器別売 材質灯具:アルミダイカスト 黒塗装 寸法(Φ×高さH)(mm)73×204 レンズ制御レンズ付 首振角度(°)灯具収納時首振片側のみ15 /灯具引出し時首振片側のみ75・回転360 色温度(K)3000 光源寿命40000時間 配光角度(°)25 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
注意
※電源別売
※単体では使用できません。必ず取付枠と組み合わせてご使用ください。※灯具は必要に応じて上下に動かせます。※この器具は必ず別売電源と組合せてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする