DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 LZ2C/illco SWINGSHOT 1/2照度角30°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53491815
品番
LZY-91989NBE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、調光器別売
材質
灯具:アルミダイカスト 黒塗装
色
黒
寸法(Φ×高さH)(mm)
73×204
レンズ
制御レンズ付
首振角度(°)
灯具収納時首振片側のみ15 /灯具引出し時首振片側のみ75・回転360
色温度(K)
4000
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
25
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
CDM-T35W相当
注意
※電源別売
※単体では使用できません。必ず取付枠と組み合わせてご使用ください。※灯具は必要に応じて上下に動かせます。※この器具は必ず別売電源と組合せてご使用ください。