ダウンライト/ダウンスポット/CDM-T70W相当 LZ3C・4C/illco Φ125 1/2照度角15°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53492147 品番LZD-91981YWE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C/4C、調光器別売 材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 径(Φmm)135 レンズ制御レンズ付 首振角度(°)片側のみ75・回転360 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)257 光源寿命40000時間 配光角度(°)15 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5〜25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
注意
※電源別売
※灯具は必要に応じて上下に動かせます。※この器具は必ず別売電源と組合せてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする