DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 電装
DAYTONA(デイトナ)の バイク用配線小物
DAYTONA(デイトナ)の 結束具
スリットチューブ 工具付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
53492469
品番
16073
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手間がかかるスリットチューブの取り付けが専用工具を使うことにより簡単施工可能。コルゲートチューブよりも柔軟性があり、配線への負担も少ないです。
全長(m)
3
仕様
材質:PE、使用温度範囲:-20℃〜100℃
材質
PE
サイズ
●全長3m
使用温度範囲(℃)
-20〜100
内径(Φmm)
15