画像準備中

NOLAN X-lite X-903 カバルカーデ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53493528 品番14995
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

インカムの着けやすさピカイチのラグジュアリーツーリングフルフェイス
レプリカヘルメットのX-803UCの優れた風洞性能を引き継ぎつつ、ツーリングユースにマッチした快適設計モデル。
カーボン、ケブラーを配合したハイエンドなコンポジットファイバーを使用し強度と軽量化のバランスを高次元で両立。
アウターシェル材質:カーボン&コンポジットファイバー 内装:脱着洗濯可能 あごひも:マイクロロック 規格:SG規格 付属品:PINLOCK(R)曇り止めシート

フラットブラック/26 サイズM
注意
※説明詳細写真は、ウルトラカーボンのものを使用しておりますが、X-903の素材はウルトラカーボンではありません。
※N-COMの日本での取り扱いはありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする