画像準備中

NOLAN(R)X-lite X-903 ULTRA CARBON モダンクラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53494569 品番16292
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

インカムの着けやすさピカイチのラグジュアリーツーリングフルフェイス。
レーシングヘルメットのX-803UCの優れた風洞性能を引き継ぎつつ、ツーリングユースにマッチした快適設計モデル。
カーボン、ケブラーを配合したハイエンドなコンポジットファイバーを使用。

カーボン/1 サイズL 規格SG規格 付属品PINLOCK(R)曇り止めシート 仕様グラフィック:カーボン 材質アウターシェル:カーボン&コンポジットファイバー、あごひも:マイクロロック タイプ内装:脱着洗濯可能
注意
※ N-COMの日本での取り扱いはありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする