DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/NIGIWAI Φ85 1/2照度角12°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53494615
品番
LZD-93123ABN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED内蔵、調光器別売
材質
枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装
径(Φmm)
99
色温度(K)
3500
埋め込み深さ(mm)
87
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
85
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル
20°
従来光源
Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
注意
※電源別売