画像準備中

NOLAN(R)X-lite X-803RS ULTRA CARBON

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS カーボン/24 注文コード53494709 品番16377
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,800
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

軽量ウルトラカーボンレーシングヘルメット。
ハイエンド素材を使用し、軽量と強度を両立したフラッグシップモデル。
風洞実験や実走試験、MotoGPレースで培った空力性能は、高速走行時の安定性を持ち、快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。

カーボン/24 サイズS 規格SG規格(MFJ公認) 付属品PINLOCK(R)曇り止めシート 仕様グラフィック:ストーナー 材質アウターシェル材質:カーボン&コンポジットファイバー、あごひも:Dリング タイプ内装:脱着洗濯可能
注意
※ ダークスモークシールド同梱(クリアーシールド標準装備)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする