ダウンライト/ダウンスポット/調色調光/CDM-T35W相当/LZ2C/illco/Φ100/1/2照度角30°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53495200 品番 LZD-9058FWW4
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売 材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 径(Φmm)110 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)17.5 レンズ制御レンズ付 首振角度(°)片側のみ75・回転350 色温度(K)6500〜2700 埋め込み深さ(mm)202 エネルギー消費効率(Lm/W)98.8 光源寿命40000時間 容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V) 配光角度(°)30 光色昼光色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1730 調光の可否調色調光(PWM調光) 取付可能天井厚(mm)5〜25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
注意
※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
※調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。
※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K時〜4000Kの約90%の明るさになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする