仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、調光器別売
材質灯具:アルミダイカスト 黒塗装
色黒
寸法(Φ×高さH)(mm)73×204
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)灯具収納時首振片側のみ15 /灯具引出し時首振片側のみ75・回転360
色温度(K)3000
光源寿命40000時間
配光角度(°)17
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当