曜日別特売
20735470 車種別ボルトオンキット ステンレス BUILD A LINE(ビルドアライン) 53497694

20735470 車種別ボルトオンキット ステンレス BUILD A LINE(ビルドアライン) 53497694
20735470 車種別ボルトオンキット ステンレス BUILD A LINE(ビルドアライン) 53497694
20735470 車種別ボルトオンキット ステンレス BUILD A LINE(ビルドアライン) 53497694

車種別ボルトオンキット ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個主な適合車種YZF-R25(ABS) 19-25/YZF-R3(ABS) 19-25仕様フィッティングタイプ:ステンレスブラック(フロント)、ブラックホース仕様、取り廻し:スタンダード注文コード53497694品番20735470
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の
選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。
レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。
車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となる
フィッティングパーツやボルト類が含まれます。

主な適合車種YZF-R25(ABS) 19-25/YZF-R3(ABS) 19-25仕様フィッティングタイプ:ステンレスブラック(フロント)、ブラックホース仕様、取り廻し:スタンダード
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする