DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト/ダウンスポット/調色調光/Φ50/12Vダイクロハロゲン85W形60W相当/LZ1C/illco/Φ100/1/2照度角17°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53498325
品番
LZD-9057FWM4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売
材質
枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色
白(ホワイト93)
径(Φmm)
110
電圧(V)
AC100-242
消費電力(W)
13.5
レンズ
制御レンズ付
首振角度(°)
片側のみ75・回転350
色温度(K)
6500〜2700
埋め込み深さ(mm)
202
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.3
光源寿命
40000時間
容量(VA)
15/15/16(100V/200V/242V)
配光角度(°)
17
光色
昼光色〜電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
90/85
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
1260
調光の可否
調色調光(PWM調光)
取付可能天井厚(mm)
5〜25
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
注意
※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
※調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。
※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K時〜4000Kの約90%の明るさになります。