間接照明/屋内外兼用/High Power Line Light/非調光 拡散タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53498587 品番LZW-92883WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、調光器併用不可 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 消し 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)27 取付場所天井付・壁付・床付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)32×1158×37 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)138.1 容量(VA)28(100V)/30(200V) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3730 調光の可否非調光
注意
※電源接続時には必ず電源ケーブル(LZA-91617)が必要です。1回路に1台お求めください。
※壁縦長付時:取付用サドル(LZA-91616)をご使用ください。
※天井付壁横長付時:取付用ストラップ(LZA-91619)をご使用ください。
※連結最終の送り側コネクタに終端防水コネクタ(別売電源ケーブル(LZA-91617)に1個付属)を必ず接続してください。接続しないと防水できません。
※結線後はコネクタを器具内に収納してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする