SSC-80 Wet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー 太知ホールディングス 53498647 SSC-80 Wet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー 太知ホールディングス 53498647 SSC-80 Wet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー 太知ホールディングス 53498647 SSC-80 Wet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー 太知ホールディングス 53498647 SSC-80 Wet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー 太知ホールディングス 53498647 SSC-80 Wet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー 太知ホールディングス 53498647

Wet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53498647 品番SSC-80
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。

用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。 付属品すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター 質量(g)570 電源充電式(ACアダプター) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×105×110 使用時間(分)14 電池Ni-MH充電池 DC4.8V 1500mAh 保証期間お買い上げ日より1年 充電入力電源(V)AC100(50/60Hz) 充電時間(時間)12 充電出力電源(V)DC6/200mA 吸水量(mL)目安:45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53498647
2023-09-06
用途:
工場内の掃除
共和技研株式会社 第3工場 様 (製造業)

使用して1ヶ月半くらいで、充電しても動作しなくなりました。
値段が安いので購入しましたが、ダメでした。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする