高所や細かい部分の掃除にコードレスのものを使っていたが,蓄電池不良のため廃棄。同様のものを探していたが,用途が限られているので,コードレスにこだわらず本機を購入した。肩掛け式なので両手が使え,特に高所作業では重宝している。吸引力が強く持続時間も気にすることなく使えるが,ダストボックスが小さいのとフィルター掃除が面倒なのがやや不満。本体の重量,大きさとのバランスだと思うが改善できると☆5。
1日の作業の中で15分×3回使用する私の仕事に充電式は明らかに不向きな為、コンセント式で良いものを探していたのですが、
なかなか取り回しも良く、吸い込みも上々。
ただ使っていてかなり不便だったのは「お手入れ(=掃除機内部のゴミ取り)」。
本体内部が小さいが故に狭くてなかなか手やブラシが入らずゴミが取り切るのが難しいので、もう少しモーターを小さくするか、それで機能が低減するならもう少し本体を大きくしても良かったと思える程です。
フィルターも「水洗いOK」と書いてあったものの取説が微妙に不親切でフィルターと本体の蓋の切り離し方が(図で切り離されているだけで)説明として書いていなかったので暫く躊躇しました。
また、水洗いでもどうしても蛇腹の端に埃が溜まって取れなくなってしまいます。
蛇腹の折り目が細かすぎるのが原因かと思いますので、ここも洗いやすい構造にして欲しかったです。
「コンセント式」「なかなかパワーがある」「アタッチメントが豊富で奥まったところにも吸い込み口が届きやすい」など非常にメリットが多いだけに手入れがかなり面倒なところが余計に目立ちました。
良い商品ですが「手入れに関してだけは大いに改善の余地あり」とのことで星3です。