コンフォートバイク 背もたれ&大型ハンドル付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53498909 品番AFB4520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

背もたれと大型ハンドル付きの快適なクロスバイク。折りたたみ可能でコンパクトサイズ。スペースは新聞紙見開き程度の大きさ。心拍数測定ができるので、安全に運動に取り組める。スマートフォンなどを収納できる小物ホルダー付き。サドルの幅が広く、長時間の運動でもお尻が痛くなりにくい。サドル高さ調節可能。

用途クロスバイク、折りたたみバイク、エクササイズバイク、フィットネスバイク。エクササイズ、ダイエット、有酸素運動に。リハビリにも。 付属品単3電池2本、説明書 材質スチール、ABS、PVC、PU、PP 質量(kg)16.5 電源単3電池2本(付属) 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×1085×1155 連続使用時間(分)30 保証期間お買い上げ日より1年 サドルの高さ(mm)745〜835(7段階) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×550×1430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする