DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
軒下ダウンライト/角型/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 35°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53498980
品番
LZW-93424XB
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
仕様
LED交換可、調光器別売
材質
枠:鋼板 黒塗装/灯具:アルミ 黒塗装/アクリル 透明
寸法(mm)
埋込穴□60
色
黒
径(Φmm)
□74
電圧(V)
AC100専用
埋め込み深さ(mm)
96
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(位相調光|逆位相調光)
防水
防雨形
取付可能天井厚(mm)
5〜25
カットオフアングル
35°
従来光源
Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
注意
※ランプ別売
※断熱施工不可