曜日別特売
CS-0001SV 電動歯ブラシ 3方向同時 IPX7完全防水 歯茎マッサージ ブラシクリーニング付き クールシャ(Coolssha) 53499015

 

CS-0001SV 電動歯ブラシ 3方向同時 IPX7完全防水 歯茎マッサージ ブラシクリーニング付き クールシャ(Coolssha) 53499015
CS-0001SV 電動歯ブラシ 3方向同時 IPX7完全防水 歯茎マッサージ ブラシクリーニング付き クールシャ(Coolssha) 53499015
CS-0001SV 電動歯ブラシ 3方向同時 IPX7完全防水 歯茎マッサージ ブラシクリーニング付き クールシャ(Coolssha) 53499015
CS-0001SV 電動歯ブラシ 3方向同時 IPX7完全防水 歯茎マッサージ ブラシクリーニング付き クールシャ(Coolssha) 53499015
CS-0001SV 電動歯ブラシ 3方向同時 IPX7完全防水 歯茎マッサージ ブラシクリーニング付き クールシャ(Coolssha) 53499015
CS-0001SV 電動歯ブラシ 3方向同時 IPX7完全防水 歯茎マッサージ ブラシクリーニング付き クールシャ(Coolssha) 53499015
CS-0001SV 電動歯ブラシ 3方向同時 IPX7完全防水 歯茎マッサージ ブラシクリーニング付き クールシャ(Coolssha) 53499015

電動歯ブラシ 3方向同時 IPX7完全防水 歯茎マッサージ ブラシクリーニング付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個シルバー注文コード53499015品番CS-0001SV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,890
販売価格(税別)
19,900

歯を包み込むように3方向から同時に磨くことで、短時間かつ適切なブラッシングで正確な歯磨きができる。左右のブラシによる毎分最大340回転と1648回の往復運動、センターブラシの最大824回の往復運動でパワフルに歯を磨き上げる。お好みに合わせて高速回転モード、低速回転モードが選択できる。

用途歯と歯の間磨き、歯周ポケット、歯茎のマッサージ、奥歯の奥磨き、舌の掃除に。歯磨きが面倒な方、正しい歯磨きが苦手な方、介護、福祉にて歯磨きの支援に。質量(g)133シルバー付属品充電台付きACアダプター、ブラシ(やわらかめ、ふつう)1本ずつ材質ABS樹脂、ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×238防水性IPX7相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする