DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
間接照明/可動タイプ/Flexline/調光 拡散タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53499296
品番
LZY-91359LTF
販売期限:
2025年09月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
LED内蔵、調光器別売
材質
本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
16
取付場所
天井付・壁付・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
最大81×1251×最大69
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.5
容量(VA)
16
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1720
調光の可否
調光(位相調光・逆位相調光兼用)