ディクラッセ(DI CLASSE)
ディクラッセ(DI CLASSE)の バルコニーまわり
ディクラッセ(DI CLASSE)の ガーデンライト
ディクラッセ(DI CLASSE)の ライト本体
LEDライト ソーラーストーン センサー式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53499347
品番
LA5389FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
石のカタチをしたデザイン性の高いソーラーライト。防滴仕様で屋外も使用可。センサースイッチ仕様(暗くなると自動で点灯、手動スイッチをOFFにすると暗くなっても点灯しない)
用途
玄関、お庭の照明に。インテリア照明、おしゃれ照明、ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、グラウンドライト、玄関灯として。
材質
ガラス、ABS
サイズ
S
質量(g)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×127×80
色温度(K)
3000
電池
単4ニッケル水素電池×1
ライト種類
LED(0.06W)
アズワン品番
64-3287-21
明るさ(Lm)
3
点灯時間
直射日光8時間の充電で約6時間点灯
注意
※防水ではないので、大雨のあたる場所や水がたまる場所でのご使用は避けてください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53499347
LA5389FR
86405446
WLL-1036(GD)
LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)
YAMAZEN(山善)
1個
¥
999
税込
¥
1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)