間接照明/什器用/LEDs Curve

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53499698 品番LZW-93155LTW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,300
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:プラスチック 乳白 乳白 タイプL860タイプ 電圧(V)DC24専用 消費電力(W)10 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)31×864×17 色温度(K)2700 防塵防水性能IP65 エネルギー消費効率(Lm/W)45 光源寿命40000時間 容量(VA)電気容量10.6・負荷容量6.8 配光角度(°)70-60 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 最小取付半径(mm)150 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)450 連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 防水防雨形・防湿形
注意
※電源別売
※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(LZA-92869)が必要です。1回路に1台お求めください。※延長ケーブル(LZA-92870)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。※連結最終の送り側コネクタに終端防水コネクタ(別売直流電源ケーブル(LZA-92869)に1個付属)を必ず接続してください。接続しないと防水できません。※器具は絶対に切断しないでください。※口出し線にすり傷・切り傷などつけないでください。コネクタは確実に接続してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする