間接照明/什器用/Display Line/本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53499768 品番LZY-92710NT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,300
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 取付可能対象什器取付専用 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 シルバーアルマイト タイプL1430タイプ 取付方式天井付・壁付(横長付)・床付兼用 電圧(V)AC100/200/242兼用 消費電力(W)25 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)23×1424×22 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)119.6 光源寿命40000時間 容量(VA)25 クラス高演色形 クラス2 配光角度(°)70-65 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92 定格光束(Lm)2990 調光率(%)1〜100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 近接限度距離(m)0.1 角度調節角度調整不可(オプション含む)
注意
※電源別売
※器具取付には取付金具(LZA-92852)またはマグネット取付用金具(LZA-92853)が必要です。※連結最終の送り側コネクタに終端コネクタ(別売電源に1個付属)を接続しないと点灯しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする