間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/調光 集光タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53501204 品番LZY-92911YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED・電源内蔵、受注生産品、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白(集光タイプ) 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)10 取付場所天井付・壁付・床付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×597×44 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)101 容量(VA)10(100V/200V) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1010 調光の可否調光(PWM調光)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする