DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/スポットライト/LZ0.5 Φ50 JDR 75W形65W相当
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
定格光束(Lm)
550
材質
本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/強化ガラス 透明
注文コード
53503198
品番
LZW-60568YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,500
この商品は
定格光束・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源内蔵、LED内蔵
材質
本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/強化ガラス 透明
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
9
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
180
エネルギー消費効率(Lm/W)
61.1
容量(VA)
15
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)
75×132×207
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
550
調光の可否
非調光
従来光源
Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53503198
LZW-60568YB
68813590
LZW-93870LBM
LED屋外スポットライト
DAIKO(大光電機)
1台
¥
23,980
税込
¥
26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)