HB-03 C2 +1.0 軽量 リーディンググラス ブルーライトカットレンズ スクエア HACO-BELL(ハコベル) 53503906

軽量 リーディンググラス ブルーライトカットレンズ スクエア

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シャーリンググレー/シャーリングシルバー注文コード53503906品番HB-03 C2 +1.0
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

「HACO-BELL」(ハコベル)は、読書などのリラックスタイムや休日、旅行などのカジュアルなスタイルを楽しむためのいつもあなたのそばにいる、リーディンググラスです。
4つの特徴。
1:スマホよりも薄くて軽い新構造。
2:度付きレンズにも対応可能。(メガネ屋さんでレンズを入れ替えも可能です)
3:跡のつきにくい、小さなシリコンパット採用。
4:目に優しいブルーライトカットレンズを採用。(約25%)
特徴的な丁番の構造によって、より薄く・軽く・コンパクトになっており、持ち運びに便利なリーディンググラス。専用ケースも日常の携帯に便利なサイズ。モデルによって2種類のカラーがございます。ギフトやプレゼントなどにもおすすめの商品です。

材質
フレーム:ステンレス/合金
モダン:収縮チューブ
レンズ:アクリルレンズ
仕様軽量型、メガネ併用可寸法(mm)テンプル:145シャーリンググレー/シャーリングシルバー質量(g)約14レンズ幅(mm)約50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする