Olink223BR ブルーライトカットレンズ スポーツサングラス ゴーグルベルト付 olink(オーリンク) 53504195 Olink223BR ブルーライトカットレンズ スポーツサングラス ゴーグルベルト付 olink(オーリンク) 53504195 Olink223BR ブルーライトカットレンズ スポーツサングラス ゴーグルベルト付 olink(オーリンク) 53504195 Olink223BR ブルーライトカットレンズ スポーツサングラス ゴーグルベルト付 olink(オーリンク) 53504195 Olink223BR ブルーライトカットレンズ スポーツサングラス ゴーグルベルト付 olink(オーリンク) 53504195

ブルーライトカットレンズ スポーツサングラス ゴーグルベルト付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53504195 品番Olink223BR
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ブルーライトカットレンズを採用したスポーツサングラス。日本人の顔にフィットする設計。テンプルをスポーツ用テンプルに交換することでゴーグル仕様になり、ハードなスポーツシーンにも対応。テンプル交換は差し込み式のため、従来から流通しているテンプル交換を回転式で行いモデルより、破損の可能性が減少。

仕様ブルーライトカットレンズ セット内容フレーム本体(ブルーライトレンズ付)、スポーツ用テンプル、ベルト、ゴーグルベルト、専用セミハードケース 材質プラスチック 長さ(mm)サイド:155(レンズトップ〜テンプルエンド) 寸法(mm)丁番間の直線距離:135 質量(g)20 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:147×40 レンズサイズ(mm)横:58 ストラップ長さ(cm)スポーツ用:最小33〜最長47(紐のみ) ベルト長さ(cm)最小13.5〜最長24.5(紐のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする