- 材質
- 本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
- 色
- 白アルマイト
- 消費電力(W)
- 35
- 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
- 22×1500×54
- 色温度(K)
- 3500
- 仕様
- LED内蔵、LED交換不可
- タイプ
- L1500タイプ
- 取付方式
- 縦長付・横長付兼用
- 電圧(V)
- AC100専用
- 取付場所
- 天井付・壁付・床付兼用
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 124
- 光源寿命
- 40000時間
- 容量(VA)
- 36
- 配光角度(°)
- 80-60
- 光色
- 温白色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大接続台数
- 10台
- グリーン購入法
- 適合
- 演色指数(Ra)
- 86
- 定格光束(lm)
- 4340
- 調光率(%)
- 範囲5~100
- 調光の可否
- 調光(無線調光)
- 近接限度距離(m)
- 0.1
- 角度調節
- 角度調整不可(オプション含む)
- エコロジー商品
- 省エネ